S&P - Ventilateur mural, 470 m3/h, D 200 mm, boîte à bornes avec câble d'alimentation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 471 m³/h
pression 2 - 0 Pa
puissance absorbée - 0.019 W
température maximale de l'air - 40 °C
commande - circuit d’éclairage
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893001412
Réf. Sonepar
00039300141
Réf. Fournisseur
050323
Réf. Commerciale
S&P
volume d'air non chargé
471 m³/h
pression 2
0 Pa
puissance absorbée
0.019 W
température maximale de l'air
40 °C
commande
circuit d’éclairage
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
volume d'air avec pression 2
470.882 m³/h
volume d'air avec pression 3
247.987 m³/h
pression 3
25 Pa
tension de raccordement
230 V
avec protection thermique
Oui
raccordement électrique
câble
indice de protection (IP)
IP44
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à une régulation par transfo
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Non
minuterie
sans
hygrostat
sans
obturateur à lamelles
sans
avec soupape de non-retour
Non
hauteur
266 mm
largeur
266 mm
profondeur
85.5 mm
Ventilateur hélicoïde mural, 470 m3/h, D 200 mm, boîte à bornes avec câble d'alimentation