S&P - Caisson C4 500 m3/h, flux à 90°, diamètre raccord réseau 200 mm, inter monté

S&P - Caisson C4 500 m3/h, flux à 90°, diamètre raccord réseau 200 mm, inter monté

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - traité à l'acier

  • volume d'air non chargé - 610 m³/h

  • puissance absorbée - 0.105 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • volume d'air avec pression 2 - 687.928 m³/h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452305600

Réf. Sonepar

00039230560

Réf. Fournisseur

230560

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps

traité à l'acier

volume d'air non chargé

610 m³/h

puissance absorbée

0.105 kW

raccordement électrique

borne de raccordement

volume d'air avec pression 2

687.928 m³/h

volume d'air avec pression 3

487 m³/h

pression 2

50 Pa

pression 3

150 Pa

tension de raccordement

230 V

avec protection thermique

Oui

température maximale de l'air

40 °C

adapté à une commande électronique

Oui

adapté à une régulation par transfo

Oui

hauteur

480 mm

largeur

347 mm

longueur

416 mm

diamètre de conduit aspiration

138 mm

diamètre de conduit soufflage

250 mm

raccordement

extrémité du conduit

Caisson de ventilation classé au feu C4, débit 500 m3/h. Raccordement des flux à 90°, diamètre de raccordement au réseau 200 mm et interrupteur monté/câblé. Economique, faible niveau sonore et installation rapide