S&P - Caisson C4 Ecowatt courbe montante, 400 m3/h, horizontal, en ligne isolé mono
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
volume d'air non chargé - 470 m³/h
puissance absorbée - 0.076 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452379007
Réf. Sonepar
00039237900
Réf. Fournisseur
237900
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
volume d'air non chargé
470 m³/h
puissance absorbée
0.076 kW
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP44
volume d'air avec pression 2
400.579 m³/h
volume d'air avec pression 3
179.526 m³/h
pression 2
100 Pa
pression 3
250 Pa
tension de raccordement
230 V
avec protection thermique
Oui
moteur à courant continu
Oui
entraînement indirect
Non
température maximale de l'air
40 °C
moteur 2 vitesses
Non
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Non
convient pour réglage basse tension
Oui
adapté à une régulation par transfo
Non
hauteur
347 mm
largeur
523 mm
longueur
627 mm
diamètre de conduit aspiration
160 mm
diamètre de conduit soufflage
160 mm
raccordement
extrémité du conduit
Caisson de ventilation C4, moteur ECM très basse consommation. Régulation RMEC à courbes montantes. Débit : 400 m3/h. La configuration est en ligne avec un rejet horizontal. Le caisson est isolé et monophasée 230 volts.