S&P - Aérateur, 95 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, D 100 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 92 m³/h

  • largeur nominale - 158 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893201195

Réf. Sonepar

00039320119

Réf. Fournisseur

402884

Réf. Commerciale

S&P

mode de pose

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

blanc

volume refoulé

92 m³/h

largeur nominale

158 mm

fréquence du secteur

50 Hz

tension assignée (Ue)

230 V

indice de protection (IP)

IP45

composition

standard

modèle

axial

direction

désaération

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Aérateur ultra silencieux et extra-plat à fonctionnement intermittent. Débit 95 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 5 ans