S&P - Aérateur design, 85 m3/h, tempo réglable, clapet anti-retour, D 100 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 83 m³/h
largeur nominale - 188 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893353825
Réf. Sonepar
00039331336
Réf. Fournisseur
403501
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
volume refoulé
83 m³/h
largeur nominale
188 mm
fréquence du secteur
50 Hz
tension assignée (Ue)
230 V
indice de protection (IP)
IP45
composition
avec temporisateur ajustable
modèle
axial
direction
désaération
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Aérateur ultra silencieux design, 85 m3/h, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, inclus 4 réglettes couleurs, garantie 5 ans
Quelques mots du fabricant :
L'aérateur de tous vos intérieurs, l'élégance en silence