S&P - Aérateur permanent, débit de 15 à 60 m3/h + boost 65 m3/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 59 m³/h
largeur nominale - 158 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893705389
Réf. Sonepar
00039420107
Réf. Fournisseur
420107
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
volume refoulé
59 m³/h
largeur nominale
158 mm
fréquence du secteur
50 Hz
tension assignée (Ue)
230 V
indice de protection (IP)
IPX4
composition
standard
modèle
radial
direction
désaération
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Aérateur centrifuge permanent, débit permanent ou intermittent de 15 à 60 m3/h avec boost 65 m3/h, très basse consommation 5,6W
Quelques mots du fabricant :
Le silence et l'élégance au service de l'efficacité