fin de vie

S&P - VMC double-flux Très Haut Rendement 91%, 210 m3/h pilotable par commande radio

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • diamètre nominal du conduit - 125...125 mm

  • hauteur - 808 mm

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411456000945

Réf. Sonepar

00039600094

Réf. Fournisseur

600094

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps

autre

diamètre nominal du conduit

125...125 mm

hauteur

808 mm

montage mural

Oui

adapté à un montage au plafond

Non

montage au sol

Non

orientation réversible gauche / droite

Non

volume d'air max. à 50 Pa

268.902 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

250.915 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

232.915 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

210.927 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

184.939 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

163.939 m³/h

avec protection thermique

Oui

type de moteur

EC (commutation électronique)

tension

230 V

fréquence

50 Hz

nombre de phases

1

raccordement électrique

câble

avec écran digital

Non

type de réglage de vitesse

3 positions

supporte protocole Modbus

Oui

Avec commande filaire

Non

Convient pour un fonctionnement filaire

Non

commande à distance possible

Oui

avec contrôleur de zone

Non

convient au contrôleur de zone

Non

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Oui

avec élément chauffant

Non

convient pour raccordement chaudière de CC

Non

avec by-pass

Oui

avec contrôle de pression constant

Non

avec surveillance du débit volumétrique

Oui

type de protection antigel

autre

connexions côté air extérieur

extrémité pointue

connexions côté résidentiel

extrémité pointue

raccordement à une maison en bas

Non

raccordement à une maison sur le côté gauche

Non

raccordement à une maison sur le côté droit

Non

raccordement à une maison sur le haut

Oui

raccordement au toit sur le côté

Non

raccordement au toit sur le haut

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015

ISO ePM10

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015

50 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

65 %

largeur

600 mm

profondeur

342 mm

VMC double-flux à Très Haut Rendement 91%, 210 m3/h, pilotable par commande radio, certifié NF, Bypass 100%, permet de gérer tous les paramètres d'utilisation à distance (Boost cuisine temporisé, Mode absence, Alarme filtres).