S&P - Caisson VMC double-flux rendement 65%, spécial rénovation jusqu'à 4 sanitaires

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • puissance absorbée selon norme EPN - 0.145 kW

  • diamètre nominal du conduit - 125...160 mm

  • hauteur - 319.5 mm

  • montage mural - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411456040422

Réf. Sonepar

00039604042

Réf. Fournisseur

604042

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps

plastique

puissance absorbée selon norme EPN

0.145 kW

diamètre nominal du conduit

125...160 mm

hauteur

319.5 mm

montage mural

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

montage au sol

Oui

orientation réversible gauche / droite

Non

volume d'air max. à 50 Pa

241.882 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

220.213 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

192.652 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

157.882 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

119.935 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

70.4415 m³/h

rendement thermique selon norme EPN

65 %

avec protection thermique

Oui

tension

230 V

fréquence

50 Hz

nombre de phases

1

avec écran digital

Non

type de réglage de vitesse

3 positions

supporte protocole Modbus

Non

Avec commande filaire

Non

Convient pour un fonctionnement filaire

Non

commande à distance possible

Non

avec contrôleur de zone

Non

convient au contrôleur de zone

Non

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec élément chauffant

Non

convient pour raccordement chaudière de CC

Non

avec by-pass

Oui

avec contrôle de pression constant

Non

avec surveillance du débit volumétrique

Non

connexions côté air extérieur

extrémité pointue

connexions côté résidentiel

extrémité pointue

raccordement à une maison en bas

Non

raccordement à une maison sur le côté gauche

Oui

raccordement à une maison sur le côté droit

Oui

raccordement à une maison sur le haut

Non

raccordement au toit sur le côté

Oui

raccordement au toit sur le haut

Non

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015

ISO grossier

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015

65 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

65 %

largeur

538 mm

profondeur

849.6 mm

poids

14 kg

Caisson VMC double-flux rendement 65%, spécial rénovation pour logements jusqu'à 4 sanitaires. Double filtration, Bypass 100%, isolation renforcée, ultra compacte