S&P - Kit VMC équipé de sondes de Qualité d'Air Intérieur et thermo-hygroréglables

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - AC

  • signal de commande - autre

  • volume d'air max. à 50 Pa - 302.712 m³/h

  • volume d'air max. à 100 Pa - 280.998 m³/h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411456041429

Réf. Sonepar

00039604142

Réf. Fournisseur

604142

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps

plastique

type de moteur

AC

signal de commande

autre

volume d'air max. à 50 Pa

302.712 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

280.998 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

257.998 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

228.284 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

198.57 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

161.856 m³/h

raccordement électrique

borne de raccordement

type de réglage de vitesse

autre

avec télécommande sans fil

Non

commande à distance possible

Non

Avec commande filaire

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire

Non

convient pour ventilation en fonction de la demande

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR)

Oui

avec capteur d'humidité externe (HR)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Oui

avec capteur de pression

Non

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

avec contrôleur de zone

Non

convient au contrôleur de zone

Non

gestion via application

Non

avec détecteur de mouvement

Non

adapté pour un détecteur de mouvement

Non

nombre de raccords d’aspiration

5

raccordement au dos

Oui

Kit VMC simple-flux équipé de sondes de Qualité d'Air Intérieur pour le séjour et les chambres, thermo-hygroréglables dans la SdB et la cuisine. Livré avec 3 bouches design extra-plates. Connecté ModBus.