S&P - Ventilateur design de table/sol 12 vitesses. D 300 mm. Vitesse d'air : 3,6 m/s.

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ventilateur de table

  • couleur de base - blanc

  • oscillation - Non

  • puissance absorbée - 30 W

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893979391

Réf. Sonepar

00039397939

Réf. Fournisseur

650115

Réf. Commerciale

S&P

modèle

ventilateur de table

couleur de base

blanc

oscillation

Non

puissance absorbée

30 W

matériau

plastique

fonctionnement continu

Non

nombre de niveaux de soufflerie

12

diamètre de la roue à ailettes

270 mm

circulation d'air

2100 m³/h

avec télécommande

Non

largeur

350 mm

hauteur

400 mm

profondeur

320 mm

Ventilateur design de table/sol 12 vitesses. Diamètre d'hélice 300 mm. Tête orientable et inclinable. Commande à distance. Vitesse d'air : 3,6 m/s. Débit d'air 2100 m3/h. Classe II