S&P - Purificateur d'air autonome, Filtration à 99,97% jusque 50m2, 390m3/h, 40W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - épurateur d´air
puissance - 40 W
adapté à une superficie jusqu'à - 50 m²
couleur - blanc
circulation d'air - 390 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893505583
Réf. Sonepar
00039000006
Réf. Fournisseur
659673
Réf. Commerciale
S&P
modèle
épurateur d´air
puissance
40 W
adapté à une superficie jusqu'à
50 m²
couleur
blanc
circulation d'air
390 m³/h
hauteur
470 mm
largeur
371 mm
profondeur
183 mm
poids
5.3 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Purificateur d'air léger et ultra-silencieux. Ecran LCD tactile. Indicateur de qualité d'air. Filtres à fibres, H13 et charbon actif. 3 vitesses + 1 mode silence et temporisation. Traitement des pollens, acariens, bactéries, virus et odeurs