S&P - Panneau mobile, 800/1200/2000 W, thermostat auto, classe II
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 785 mm
hauteur - 440 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893661517
Réf. Sonepar
00039366151
Réf. Fournisseur
673314
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
avec ventilateur
Non
largeur
785 mm
hauteur
440 mm
profondeur
175 mm
poids
5.6 kg
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Non
avec minuterie
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
Panneau mobile, 3 puissances de chauffe 800/1200/2000 W, thermostat automatique, classe II