S&P - Radiateur à bain d'huile, puissance 1500 W, superficie de chauffe 10 m2 classe I
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1500 W
nombre de positions de commutation - 3
poids - 11 kg
sens de montage - vertical
nombre de nervures - 7
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893661487
Réf. Sonepar
00039366148
Réf. Fournisseur
673996
Réf. Commerciale
S&P
capacité de chauffage
1500 W
nombre de positions de commutation
3
poids
11 kg
sens de montage
vertical
nombre de nervures
7
position du boîtier de commande
côté
couleur
blanc
largeur
350 mm
hauteur
250 mm
profondeur
635 mm
Radiateur à bain d'huile, puissance 1500 W, superficie de chauffe 10 m2, thermostat mécanique, voyant de fonctionnement, roulettes de transport, range câble, classe I