S&P - Conduit polyéthylène haute isolation, épaisseur 1,5 cm, long 2 m, D 125mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 125 mm
longueur - 2000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411458101008
Réf. Sonepar
00039810100
Réf. Fournisseur
810100
Réf. Commerciale
S&P
matériau du conduit
acier
diamètre nominal du conduit
125 mm
longueur
2000 mm
Conduit en polyéthylène haute isolation thermique et acoustique, équivalent à 25 mm de laine de verre, imperméable à l'air et à l'eau, épaisseur 1,5 cm, longueur 2 m, diamètre 125 mm. Installation facile en résidentiel.