S&P - Coude 90° polyéthylène haute isolation, D 125 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • angle du coude - 90 °

  • matériau du conduit - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411458101022

Réf. Sonepar

00039810102

Réf. Fournisseur

810102

Réf. Commerciale

S&P

diamètre nominal du conduit

125 mm

angle du coude

90 °

matériau du conduit

plastique

Coude 90° rigide en polyéthylène haute isolation D 125 mm. Installation en résidentiel, facile à installer, finition esthétique, permet d'optimiser les pertes de charge du réseau pour limiter les consommations des ventilateurs.