S&P - Gaine souple PVC, diamètre 160 mm, longueur 6 m

S&P - Gaine souple PVC, diamètre 160 mm, longueur 6 m

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du flexible - PVC

  • couleur paroi extérieure - gris

  • pression de service maximale à 20 °C - 0.3 bar

  • température moyenne maximale (permanente) - 70 °C

  • avec paroi intérieure EA/EU (en polyuréthane) - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411458102012

Réf. Sonepar

00039810201

Réf. Fournisseur

810201

Réf. Commerciale

S&P

matériau du flexible

PVC

couleur paroi extérieure

gris

pression de service maximale à 20 °C

0.3 bar

température moyenne maximale (permanente)

70 °C

avec paroi intérieure EA/EU (en polyuréthane)

Non

transparent

Non

matériau serpentin

acier

avec serpentin extérieur

Oui

avec pièce intercalaire

Non

matière de l'insert

plastique

diamètre intérieur

160 mm

température moyenne minimale (permanente)

-30 °C

fil statique

Non

Gaine souple PVC, armature hélicoïdale en fil d'acier, diamètre 160 mm, longueur 6 m