S&P - Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D100mm L10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tuyau intérieur - autre
matériau tuyau extérieur - autre
matériau isolant - laine de verre
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
matériau serpentin - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411458108014
Réf. Sonepar
00039810801
Réf. Fournisseur
810801
Réf. Commerciale
S&P
matériau tuyau intérieur
autre
matériau tuyau extérieur
autre
matériau isolant
laine de verre
température moyenne maximale (permanente)
70 °C
matériau serpentin
acier
tuyau extérieur avec serpentin
Non
avec pièce intercalaire
Non
épaisseur d'isolation
25 mm
température moyenne minimale (permanente)
-20 °C
Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 100 mm longueur 10 mètres.