S&P - Gaine souple PVC renforcée, diamètre 160 mm, longueur 6 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du flexible - PVC
couleur paroi extérieure - gris
pression de service maximale à 20 °C - 0.3 bar
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
avec paroi intérieure EA/EU (en polyuréthane) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411451399884
Réf. Sonepar
00039139988
Réf. Fournisseur
813892
Réf. Commerciale
S&P
matériau du flexible
PVC
couleur paroi extérieure
gris
pression de service maximale à 20 °C
0.3 bar
température moyenne maximale (permanente)
70 °C
avec paroi intérieure EA/EU (en polyuréthane)
Non
transparent
Non
matériau serpentin
acier
avec serpentin extérieur
Oui
avec pièce intercalaire
Non
matière de l'insert
plastique
température moyenne minimale (permanente)
-30 °C
fil statique
Non
Gaine souple PVC renforcée, diamètre 160 mm, longueur 6 m