S&P - Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro phtalate, D 200 mm, long 6 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tuyau intérieur - PVC
matériau tuyau extérieur - PVC
matériau isolant - laine de verre
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
matériau serpentin - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411458139254
Réf. Sonepar
00039813925
Réf. Fournisseur
813925
Réf. Commerciale
S&P
matériau tuyau intérieur
PVC
matériau tuyau extérieur
PVC
matériau isolant
laine de verre
température moyenne maximale (permanente)
70 °C
matériau serpentin
acier
tuyau extérieur avec serpentin
Non
avec pièce intercalaire
Non
épaisseur d'isolation
25 mm
température moyenne minimale (permanente)
-20 °C
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 200 mm, longueur 6 m