S&P - Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 50 mm, zéro phtalate, D 80 mm, long 6 m

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tuyau intérieur - PVC

  • matériau tuyau extérieur - PVC

  • diamètre intérieur - 80 mm

  • matériau isolant - laine de verre

  • température moyenne maximale (permanente) - 70 °C

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411458139308

Réf. Sonepar

00039813930

Réf. Fournisseur

813930

Réf. Commerciale

S&P

matériau tuyau intérieur

PVC

matériau tuyau extérieur

PVC

diamètre intérieur

80 mm

matériau isolant

laine de verre

température moyenne maximale (permanente)

70 °C

matériau serpentin

acier

tuyau extérieur avec serpentin

Non

avec pièce intercalaire

Non

épaisseur d'isolation

50 mm

température moyenne minimale (permanente)

-20 °C

Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 50 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 80 mm, longueur 6 m