S&P - Gaine souple alu iso thermique 25 mm, classement M0/M1, D 125 mm, longueur 10 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tuyau extérieur - stratifié d’aluminium
matériau isolant - laine de verre
température moyenne maximale (permanente) - 250 °C
tuyau extérieur avec serpentin - Oui
température moyenne minimale (permanente) - -30 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411453399004
Réf. Sonepar
00039339900
Réf. Fournisseur
820598
Réf. Commerciale
S&P
matériau tuyau extérieur
stratifié d’aluminium
matériau isolant
laine de verre
température moyenne maximale (permanente)
250 °C
tuyau extérieur avec serpentin
Oui
température moyenne minimale (permanente)
-30 °C
Gaine souple aluminium avec isolation thermique 25 mm, classement M0/M1, température d'utilisation -30°C à +250°C, D 125 mm, longueur 10 m, pour une application en ventilation et en climatisation tertiaire