S&P - Gaine souple alu iso thermique 25 mm, classement M0/M1, D 125 mm, longueur 3 m

S&P - Gaine souple alu iso thermique 25 mm, classement M0/M1, D 125 mm, longueur 3 m

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tuyau extérieur - stratifié d’aluminium

  • matériau isolant - laine de verre

  • température moyenne maximale (permanente) - 250 °C

  • tuyau extérieur avec serpentin - Oui

  • température moyenne minimale (permanente) - -30 °C

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411453399608

Réf. Sonepar

00039339960

Réf. Fournisseur

820722

Réf. Commerciale

S&P

matériau tuyau extérieur

stratifié d’aluminium

matériau isolant

laine de verre

température moyenne maximale (permanente)

250 °C

tuyau extérieur avec serpentin

Oui

température moyenne minimale (permanente)

-30 °C

Gaine souple aluminium avec isolation thermique 25 mm, classement M0/M1, température d'utilisation -30°C à +250°C, D 125 mm, longueur 3 m, pour une application en ventilation et en climatisation tertiaire