S&P - Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 220 mm, longueur 3 m, gamme TUBPLA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit non isolé
type raccordement 1 - extrémité du conduit
longueur - 3000 mm
matériau du conduit - plastique
nature du matériau du conduit - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893193117
Réf. Sonepar
00039319311
Réf. Fournisseur
833217
Réf. Commerciale
S&P
modèle
conduit non isolé
type raccordement 1
extrémité du conduit
longueur
3000 mm
matériau du conduit
plastique
nature du matériau du conduit
PVC
gaine d'épaisseur de paroi
2 mm
protection des surfaces externe
non traité
protection des surfaces interne
non traité
mur intérieur perforé
Non
couleur extérieure
blanc
type raccordement 2
extrémité du conduit
avec profil ouvert
Oui
avec borne ouverte
Non
température moyenne maximale (permanente)
80 °C
incorporable dans le béton
Non
modèle antibactérien
Non
finition antistatique
Non
Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 220 mm, équivalent D125 mm, longueur 3 m, gamme TUBPLA