S&P - Bouche autoréglable tempo 20/75 m3/h. Cde cordelette, manchette à joint D125mm

S&P - Bouche autoréglable tempo 20/75 m3/h. Cde cordelette, manchette à joint D125mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • vanne d'obturation d'alimentation - Non

  • bouchon d'évacuation - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411458508593

Réf. Sonepar

00039850859

Réf. Fournisseur

850859

Réf. Commerciale

S&P

couleur

blanc

matériau

plastique

forme

rond

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Non

avec réglage du volume

Oui

régulation automatique

Oui

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Non

Bouche d'extraction autoréglable temporisée bi-débit 20/75 m3/h, avec manchette à joint D 125 mm. Commande manuelle (cordon 1,30 m), pour logements collectifs ou locaux tertiaire.