S&P - Bouche autoréglable tempo 45/135 m3/h. Cde élect 230V, manchette joint D125mm

S&P - Bouche autoréglable tempo 45/135 m3/h. Cde élect 230V, manchette joint D125mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • vanne d'obturation d'alimentation - Non

  • bouchon d'évacuation - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411458508685

Réf. Sonepar

00039850868

Réf. Fournisseur

850868

Réf. Commerciale

S&P

couleur

blanc

matériau

plastique

forme

rond

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Non

avec réglage du volume

Oui

régulation automatique

Oui

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Non

Bouche d'extraction autoréglable temporisée bi-débit 45/135 m3/h, avec manchette à joint D 125 mm. Commande électrique (230V), pour logements collectifs ou locaux tertiaire.