S&P - Bouche autoréglable tempo 45/120 m3/h. Cde piles 2x1,5V, manchette joint D125mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - rond
vanne d'obturation d'alimentation - Non
bouchon d'évacuation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411458508722
Réf. Sonepar
00039850872
Réf. Fournisseur
850872
Réf. Commerciale
S&P
couleur
blanc
matériau
plastique
forme
rond
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
régulation automatique
Oui
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Non
Bouche d'extraction autoréglable temporisée bi-débit 45/120 m3/h, avec manchette à joint D 125 mm. Commande à piles (2x1,5V), pour logements collectifs ou locaux tertiaire.