S&P - Bouche d'extraction autoréglable 120 m3/h, avec manchette à griffes D 125 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • vanne d'obturation d'alimentation - Non

  • bouchon d'évacuation - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411455525654

Réf. Sonepar

00039552565

Réf. Fournisseur

851561

Réf. Commerciale

S&P

couleur

blanc

matériau

plastique

forme

rond

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Non

avec réglage du volume

Oui

régulation automatique

Oui

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Non

Bouche d'extraction autoréglable 120 m3/h, avec manchette à griffes D 125 mm, pour logements collectifs ou locaux tertiaire.