S&P - Entrée d'air autoréglable acoustique, 22 m3/h, RAL 9016, réservation 354x12 mm

S&P - Entrée d'air autoréglable acoustique, 22 m3/h, RAL 9016, réservation 354x12 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec treillis métallique - Oui

  • avec grille de protection contre les insectes - Non

  • avec clapet de surpression soufflant - Non

  • avec clapet de surpression aspirant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411453327403

Réf. Sonepar

00039332740

Réf. Fournisseur

854090

Réf. Commerciale

S&P

matériau

plastique

avec treillis métallique

Oui

avec grille de protection contre les insectes

Non

avec clapet de surpression soufflant

Non

avec clapet de surpression aspirant

Non

avec section à clapet contrarotative

Non

avec section à clapet tournant dans le même sens

Non

avec ouverture d'encastrement

Oui

verrouillable

Non

commandé par moteur

Non

Entrée d'air autoréglable acoustique, atténuation 39 db(A), débit 22 m3/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec grille anti-moustique et capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV