S&P - Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D80 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - carré

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm

  • collerette de montage - joint annulaire de caoutchouc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893452368

Réf. Sonepar

00039336854

Réf. Fournisseur

855015

Réf. Commerciale

S&P

couleur

blanc

matériau

plastique

forme

carré

diamètre nominal du canal de raccordement

80 mm

collerette de montage

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation

Oui

bouchon d'évacuation

Oui

avec réglage du volume

Non

régulation automatique

Non

réglage 2 positions

Non

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Non

Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 15 à 50 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 80 mm