S&P - Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D160 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 250 mm

  • longueur avant - 250 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 240 m³/h

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893640307

Réf. Sonepar

00039364030

Réf. Fournisseur

855017

Réf. Commerciale

S&P

largeur avant

250 mm

longueur avant

250 mm

couleur

blanc

capacité

240 m³/h

matériau

plastique

forme

carré

diamètre nominal du canal de raccordement

160 mm

profondeur d'encastrement

28.3 mm

collerette de montage

autre

vanne d'obturation d'alimentation

Oui

bouchon d'évacuation

Oui

avec réglage du volume

Non

numéro RAL

9003

régulation automatique

Non

réglage 2 positions

Non

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Non

Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 120 à 240 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette métal à griffes D 160 mm