S&P - Bouche extra-plate design avec volets orientables. Sans manchette D200 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - carré
diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm
collerette de montage - joint annulaire de caoutchouc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893573247
Réf. Sonepar
00039357324
Réf. Fournisseur
855020
Réf. Commerciale
S&P
couleur
blanc
matériau
plastique
forme
carré
diamètre nominal du canal de raccordement
200 mm
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation
Oui
bouchon d'évacuation
Oui
avec réglage du volume
Non
régulation automatique
Non
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Non
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 240 à 350 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Sans manchette diamètre 200 mm
Quelques mots du fabricant :
Quand la technique rejoint l'esthétique