S&P - Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h, sans manchette

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • vanne d'obturation d'alimentation - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452346221

Réf. Sonepar

00039234622

Réf. Fournisseur

858256

Réf. Commerciale

S&P

couleur

blanc

matériau

plastique

forme

rond

diamètre nominal du canal de raccordement

125 mm

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Non

avec réglage du volume

Oui

régulation automatique

Oui

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Non

Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h, sans manchette pour logements collectifs ou locaux tertiaire.