S&P - Bouche d'extraction autoréglable 120 m3/h, sans manchette
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - rond
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
vanne d'obturation d'alimentation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452346276
Réf. Sonepar
00039234627
Réf. Fournisseur
858261
Réf. Commerciale
S&P
couleur
blanc
matériau
plastique
forme
rond
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
régulation automatique
Oui
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Non
Bouche d'extraction autoréglable 120 m3/h, sans manchette, pour logements collectifs ou locaux tertiaire.