S&P - Manchon raccord mâle en acier galvanisé, D 160 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - autre
connexion pièce auxiliaire - Oui
isolé - Non
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893047977
Réf. Sonepar
00039304797
Réf. Fournisseur
860596
Réf. Commerciale
S&P
matériau
acier
traitement de la surface
autre
connexion pièce auxiliaire
Oui
isolé
Non
qualité du matériau
autre
connexion du tube
Oui
rallongé
Non
avec joint prémonté
Non
Manchon raccord mâle en acier galvanisé, D 160 mm