S&P - Silencieux acier galvanisé, longueur 700 mm, D de raccordement au réseau 160 mm

S&P - Silencieux acier galvanisé, longueur 700 mm, D de raccordement au réseau 160 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

  • avec joint prémonté - Non

  • épaisseur d'isolation - 50 mm

  • matériau isolant - laine de verre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411454913032

Réf. Sonepar

00039491303

Réf. Fournisseur

861552

Réf. Commerciale

S&P

type raccordement 1

extrémité pointue

type raccordement 2

extrémité pointue

avec joint prémonté

Non

épaisseur d'isolation

50 mm

matériau isolant

laine de verre

température moyenne maximale (permanente)

60 °C

passage libre

100 %

amortissement 63 Hz

1 dB

amortissement 125 Hz

3 dB

amortissement 250 Hz

7 dB

amortissement 500 Hz

17 dB

amortissement 1000 Hz

23 dB

amortissement 2000 Hz

29 dB

amortissement 4000 Hz

20 dB

amortissement 8000 Hz

9 dB

Silencieux acier galvanisé, longueur 700 mm, D de raccordement au réseau 160 mm