S&P - Mastic acrylique, pot de 6 kg, pour montage intérieur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - construction/montage
procédé de durcissement par vieillissement - autre
couleur - blanc
transparent - Non
température max. - 80 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411458631819
Réf. Sonepar
00039863181
Réf. Fournisseur
863181
Réf. Commerciale
S&P
application
construction/montage
procédé de durcissement par vieillissement
autre
couleur
blanc
transparent
Non
température max.
80 °C
emballage
seau
avec pinceau
Non
poids net
6000 g
Mastic acrylique, pot de 6 kg, pour montage intérieur