S&P - Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 125/80 mm

S&P - Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 125/80 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - plastique

  • nature du matériau du conduit - autre

  • pressé - Non

  • mur intérieur perforé - Non

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411454321776

Réf. Sonepar

00039432177

Réf. Fournisseur

864321

Réf. Commerciale

S&P

matériau du conduit

plastique

nature du matériau du conduit

autre

pressé

Non

mur intérieur perforé

Non

type raccordement 1

extrémité pointue

type raccordement 2

extrémité pointue

avec joint prémonté

Non

avec profil ouvert

Non

avec borne ouverte

Non

pièce de liaison auxiliaire

Non

réduction de tube

Oui

incorporable dans le béton

Non

modèle antibactérien

Non

finition antistatique

Non

Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 125/80 mm