S&P - Dérivation (culotte) 45° en acier galvanisé, D 160 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 160 mm
angle du coude - 45 °
matériau du conduit - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411454408774
Réf. Sonepar
00039440877
Réf. Fournisseur
864408
Réf. Commerciale
S&P
diamètre nominal du conduit
160 mm
angle du coude
45 °
matériau du conduit
acier
Dérivation (culotte) 45° en acier galvanisé, diamètre 160 mm