S&P - Piquage à plat acier galvanisé pour le raccordement de conduit, D 200 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
adapté aux tubes en spirale - Oui
adapté à un pliage joint longitudinal - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411455274781
Réf. Sonepar
00039527478
Réf. Fournisseur
865274
Réf. Commerciale
S&P
matériau
acier inoxydable
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé Sendzimir
adapté aux tubes en spirale
Oui
adapté à un pliage joint longitudinal
Oui
adapté à un soudage joint longitudinal
Oui
Piquage à plat acier galvanisé pour le raccordement de conduit, D 200 mm