S&P - Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 250/200 mm

S&P - Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 250/200 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - acier

  • pressé - Non

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

  • avec joint prémonté - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411458713454

Réf. Sonepar

00039871345

Réf. Fournisseur

865689

Réf. Commerciale

S&P

matériau du conduit

acier

pressé

Non

type raccordement 1

extrémité pointue

type raccordement 2

extrémité pointue

avec joint prémonté

Oui

pièce de liaison auxiliaire

Non

réduction de tube

Oui

Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 250/200 mm