S&P - Collier support isolé double filetage pour tige de 8 ou 10 mm, D 315 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 315 mm
diamètre - 8...10 mm
modèle - fermé
matériau - acier
type de fixation - raccordement fileté
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411450077462
Réf. Sonepar
00039007746
Réf. Fournisseur
867746
Réf. Commerciale
S&P
diamètre nominal
315 mm
diamètre
8...10 mm
modèle
fermé
matériau
acier
type de fixation
raccordement fileté
sans halogène
Non
résistant aux UV
Non
nombre de câbles/tubes
1
distance au mur
Non
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé en continu
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
revêtu de plastique
Oui
couleur
autre
Collier support isolé double filetage pour tige de 8 ou 10 mm, D 315 mm