S&P - Coude 45° mâle/mâle acier galvanisé à joints, classe C, D 160 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 160 mm
type coudé - coude lisse
angle du coude - 45 °
matériau du conduit - acier
type raccordement 1 - extrémité du conduit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411450077592
Réf. Sonepar
00039007759
Réf. Fournisseur
867759
Réf. Commerciale
S&P
diamètre nominal du conduit
160 mm
type coudé
coude lisse
angle du coude
45 °
matériau du conduit
acier
type raccordement 1
extrémité du conduit
avec joint prémonté
Oui
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751
C
Coude 45° mâle/mâle acier galvanisé à joints, classe C, D 160 mm