S&P - Coude 45° mâle/mâle acier galvanisé à joints, classe C, D 200 mm

S&P - Coude 45° mâle/mâle acier galvanisé à joints, classe C, D 200 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • type coudé - coude lisse

  • angle du coude - 45 °

  • matériau du conduit - acier

  • type raccordement 1 - extrémité du conduit

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411450068989

Réf. Sonepar

00039006898

Réf. Fournisseur

867760

Réf. Commerciale

S&P

diamètre nominal du conduit

200 mm

type coudé

coude lisse

angle du coude

45 °

matériau du conduit

acier

type raccordement 1

extrémité du conduit

avec joint prémonté

Oui

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751

C

Coude 45° mâle/mâle acier galvanisé à joints, classe C, D 200 mm