S&P - Té souche insonorisé en acier galvanisé, à joints, isolation 25 mm, D 125 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm
type raccordement 1 - extrémité pointue
angle - 90 °
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411450078285
Réf. Sonepar
00039007828
Réf. Fournisseur
867828
Réf. Commerciale
S&P
matériau
acier
diamètre nominal conduite raccordement 1
125 mm
type raccordement 1
extrémité pointue
angle
90 °
isolé
Oui
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
forme de finition
pièce en T
modèle en T inversé
Non
diamètre nominal conduite raccordement 2
125 mm
type raccordement 2
extrémité pointue
type raccordement 3
extrémité pointue
avec joint prémonté
Oui
non pressé
Non
excentrique
Non
longueur utile raccordement 1
250 mm
épaisseur d'isolation
25 mm
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751
D
Té souche insonorisé en acier galvanisé, à joints, épaisseur de la laine de roche 25 mm, D 125 mm