S&P - Manchon raccord mâle en acier galvanisé, raccord à joint D 200 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - autre
connexion pièce auxiliaire - Oui
isolé - Non
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411450078575
Réf. Sonepar
00039007857
Réf. Fournisseur
867857
Réf. Commerciale
S&P
matériau
acier
traitement de la surface
autre
connexion pièce auxiliaire
Oui
isolé
Non
qualité du matériau
autre
connexion du tube
Oui
rallongé
Non
avec joint prémonté
Oui
Manchon raccord mâle en acier galvanisé, raccord à joint D 200 mm