S&P - Grille de soufflage/reprise d'air extérieur, alu, 400 à 485 m3/h, D 300 x 300 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
forme du siphon - pelletage
traitement de la surface - autre
avec ouverture d'encastrement - Non
avant de la grille - carré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411450024602
Réf. Sonepar
00039002460
Réf. Fournisseur
872195
Réf. Commerciale
S&P
matériau
aluminium
forme du siphon
pelletage
traitement de la surface
autre
avec ouverture d'encastrement
Non
avant de la grille
carré
avec étrier de montage
Non
Grille de soufflage et de reprise d'air extérieur, aluminium, débits de 400 à 485 m3/h, surface de passage 210 cm2, dimensions 300 x 300 mm