S&P - Grille de soufflage/reprise d'air extérieur, alu, 1320 à 1610 m3/h, D 440x440 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
forme du siphon - pelletage
traitement de la surface - autre
avec ouverture d'encastrement - Non
avant de la grille - carré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411450024909
Réf. Sonepar
00039002490
Réf. Fournisseur
872199
Réf. Commerciale
S&P
matériau
aluminium
forme du siphon
pelletage
traitement de la surface
autre
avec ouverture d'encastrement
Non
avant de la grille
carré
avec étrier de montage
Non
Grille de soufflage et de reprise d'air extérieur, aluminium, débits de 1320 à 1610 m3/h, surface de passage 930 cm2, dimensions 440 x 440 mm