S&P - Grille de soufflage/reprise d'air extérieur, alu, 290 à 350 m3/h, D 250 x 250 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
forme du siphon - pelletage
traitement de la surface - autre
avec ouverture d'encastrement - Non
avant de la grille - carré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893048141
Réf. Sonepar
00039873599
Réf. Fournisseur
873599
Réf. Commerciale
S&P
matériau
aluminium
forme du siphon
pelletage
traitement de la surface
autre
avec ouverture d'encastrement
Non
avant de la grille
carré
avec étrier de montage
Non
Grille de soufflage et de reprise d'air extérieur, aluminium, débits de 290 à 350 m3/h, surface de passage 190 cm2, dimensions 250 x 250 mm