S&P - Grille de façade aluminium à auvent avec manchon télescopique, D 150 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur nominale du conduit - 190 mm
hauteur nominale du conduit - 170 mm
diamètre nominal du conduit - 190 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411455308790
Réf. Sonepar
00039530879
Réf. Fournisseur
875308
Réf. Commerciale
S&P
matériau
aluminium
largeur nominale du conduit
190 mm
hauteur nominale du conduit
170 mm
diamètre nominal du conduit
190 mm
Grille de façade aluminium à auvent avec manchon télescopique, longueur de 250 à 400 mm, D 150 mm, prise d'air 185 m3/h, soufflage 225 m3/h