S&P - Grille de façade aluminium à auvent avec manchon télescopique, D 160 mm

S&P - Grille de façade aluminium à auvent avec manchon télescopique, D 160 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 210 mm

  • hauteur nominale du conduit - 190 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411455309797

Réf. Sonepar

00039530979

Réf. Fournisseur

875309

Réf. Commerciale

S&P

matériau

aluminium

largeur nominale du conduit

210 mm

hauteur nominale du conduit

190 mm

Grille de façade aluminium à auvent avec manchon télescopique, longueur de 250 à 400 mm, D 160 mm, prise d'air 195 m3/h, soufflage 235 m3/h